ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)Φ29×49
質量(g)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000
付属品ブレード EX2001(4~18mm用)
質量(g)55
トラスコ品番304-3509
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番791-5993
備考ステンレス・軟鋼用
呼び寸法W3/8インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
回転させるだけで、内・外面取りOK。
36枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。
適合サイズ(Φmm)銅管6~35
トラスコ品番824-7828
質量(g)196
適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個
切刃形状その他
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.25
ねじの呼びM8
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.75
ねじの呼びM12
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM5
材質チタン
ピッチ0.8
仕様両平先
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM4
材質チタン
ピッチ0.7
仕様両平先
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ2
ねじの呼びM16
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質チタン
ピッチ0.5
仕様両平先
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1
ねじの呼びM6
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1
ねじの呼びM6
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質310S
ピッチ1.75
仕様両平先
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1.25
ねじの呼びM8
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM16
材質310S
ピッチ2
仕様両平先
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ3
ねじの呼びM24
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質310S
ピッチ1.5
仕様両平先
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ2.5
ねじの呼びM22
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ2.5
ねじの呼びM20
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲呼び径13~50mm
面取角度30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)68.5
質量(g)114
外径(Φmm)28
適応ねじ径W3/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
用途吊りボルトへのナット留めに。
材質NBR
寸法(Φ×mm)42×20
こんなお得な商品も!

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
質量(g)228
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = 5/16 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 72mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
関連キーワード
1
2
次へ