20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143 質量(g)166 対応ねじW=3/8インチ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8 質量W(g)166
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに 使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トップ工業鋼製束レンチ
RoHS
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に! 材質Cr-V 全長(mm)210 質量(g)210 許容トルク(N・m)180 使用範囲(mm)17~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付 質量(g)165 全長(cm)14.5 関連資料(1.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。 全長(mm)150 ブルー/シルバー 質量(g)183 適合ねじW=1/2インチ
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm)150 質量(g)230 ねじ径W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。 材質特殊鋼 全長(mm)150 ブラック/ゴールド 質量(g)183 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2 対応ねじW=1/2インチ
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm)150 直径(Φmm)32 厚さ21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8) ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック 簡易ラチェット機構により、早回しができる 壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)150 質量(g)230
1個
6,198 税込6,818
当日出荷


全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業全ネジソケット
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに 材質SCM435 差込角(mm)12.7 適応ねじ径W3/8
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジソケット モノタロウ 動画あり
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)68.5 質量(g)114 外径(Φmm)28 適応ねじ径W3/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)