3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm)25 本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時) モーターブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 使用ジョー超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 フレームヘッド部直径(Φmm)23 隅うち最小幅(mm)34 充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277 引力(kN)最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)