全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-05
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-74
1本
¥250
税込¥275
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-10
材質ステンレス
質量(g)38
穴径(Φmm)10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-35
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
対辺(mm)16
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-02
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-39
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
対辺(mm)16
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-03
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-32
ボルト寸法M10×40
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-28
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-41
ボルト寸法M10×70
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-29
ボルト寸法M10×25
1個
¥2,140
税込¥2,354
欠品中
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-34
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-31
ボルト寸法M10×35
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-30
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-42
ボルト寸法M10×80
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-40
ボルト寸法M10×60
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-33
ボルト寸法M10×45
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲0~100kN
電源電圧9v 乾電池(006P)
測定誤差±0.3kN (±30kgf)
電池寿命実働 50時間
ナット二面幅(mm)36
使用温度(適正)-5℃~+60℃
関連キーワード
1
2
次へ