スイスバローべ社の六角ヤスリ、ダイヤタイプ。 より細かい砥作業に適しています。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
用途荒削用
加工物の大まかな形作りに
電気ドリル、フレキシブルシャフト用
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
直径(Φmm)30
厚さ(mm)14
材質炭素工具鋼
仕様六角軸(対辺6.35mm)
適合材木工
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
幅(mm)25
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼル平
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
用途万能切削用
加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。
電気ドリル、フレキシブルシャフト用
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
材質アルミナ砥材
質量(g)63
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ
材質鉄、ダイヤ
対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル
RoHS指令(10物質対応)対応
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
ヤスリ部形状イバラ目
木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
ヤスリ部形状カッター目
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状イバラ目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。
形状砲弾型
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸(mm)6.35
使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付
用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
寸法(mm)4.0用
全長(mm)60
有効長(mm)25
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-2217-90
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100
セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)770
使用時間連続運転可能
寸法(mm)285×Φ44×63
寸法(mm)4.8用
全長(mm)60
有効長(mm)25
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-2217-91
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです
45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適
ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる
溶接用治具などに最適
吸着力(N[kgf])800[80]
寸法(mm)108×108×(141)
吸着部サイズ六面吸着
質量(kg)5.6
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。
仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm
質量(g)870
全長(m)1.3
適正回転数(min-1)1200~3600
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。
仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm
質量(g)970
全長(m)1.3
適正回転数(min-1)1200~3600
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
1個
¥891
税込¥980
3日以内出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200
軸径(Φmm)6.35
材質クロームメッキ
形円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。
形状円筒先丸型
粒度#200
形円筒先丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ