貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼
全長(mm)190
直径(Φmm)11
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。
材質高炭素鋼
直径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)100
直径(Φmm)11
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2
トラスコ品番376-7582
質量(kg)2.4
セット商品数12
ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)6.35
仕様インパクト対応
寸法D(mm)12
こんなお得な商品も!

ショートビット&ラチェットレンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。
セット商品数20
差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8]
トラスコ品番370-8438
セット内容【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm
質量(kg)1.4
ケース寸法(mm)260×150×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個組)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームの回転を防ぐキットです。モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。エクステンションの可動域を0°から300°の間で調整します。エルゴトロンのNXモニターアーム、LXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。キットは2個重ねての使用も可能、ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。保証期間は10年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容回転ストップカラー1個、回転止めポスト、六角レンチ
色シルバー
本体質量(kg)約0.1
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
モニターアームの回転を防ぐキットです。モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。エクステンションの可動域を180°に制限します。エルゴトロンのLXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。保証期間は10年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容回転ストップカラー、回転止めポスト2個、六角レンチ
色シルバー
本体質量(kg)約0.2
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7248
質量(kg)3.6
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)
穴角6角
ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数20
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7256
質量(kg)4.8
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
穴角6角
ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数13
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7221
質量(kg)2.5
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
穴角6角
ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数20
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7337
質量(kg)4.8
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7311
質量(kg)3.6
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数13
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7230
質量(kg)2.5
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
穴角6角
ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数13
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7299
質量(kg)2.5
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)。TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン
長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)
全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)
六角対辺(mm)ビット:4
ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569
質量(kg)3
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ソケット内容6角:7、8、10、12、13、1412角:17、19、21、226角ディープ:10、1212角ディープ:13、14、17ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12
セット商品数27
ハンドル内容ラチェットハンドル:RH30KT形スライドハンドル:220エクステンションバー:305エクステンションバー:306ボールジョイント:BJ30
差込角(mm)12.7
セット内容<B076-1>【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm<B076-2>【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm<B076-3>【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm<B076-4>【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm<B076-5>【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】<B076-6>【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
質量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精度測定。
保護等級IP65
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
差込角(mm)6.3
セット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.9
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
12.7mm、6.3mm角のラチェットハンドルが2本付いて便利です。
用途車の整備にも家庭用のメンテナンスにも。
セット商品数54
差込角(mm)12.7、6.3
セット内容・ワンタッチラチェットハンドル(12.7mm角、6.3mm角)・エクステンションバー(12.7mm角、6.3mm角)・ユニバーサルジョイント(12.7mm角、6.3mm角)・スライドヘッド(12.7mm角)・スパークプラグソケット(12.7mm角):21mm・スライディングハンドル(6.3mm角)・本締用T型ドライバーハンドル(6.3mm角)・ソケット(12.7mm角):10、12、13、14、17、19、22、24、27、32・ソケット(6.3mm角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13・ドライバービット:+0、+1、+2、+2、+3、-4、-5、-6・ヘックススローブレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30・六角棒レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、6・ソケットアダプター・ビットホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54点組)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード