寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)16.4
材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
エスコ品番EA573AW-3
先端形状六角
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
収納保存に便利なプラスチックホルダー付。
9本組セット。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
トラスコ品番853-3184
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)
形状L型
質量(g)414
タイプロング
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)14
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード21292
1個
¥511
税込¥562
当日出荷
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード23775
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番774-0794
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)3.6
1丁
¥239
税込¥263
当日出荷
六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
用途分電盤・工作機械等
質量(g)85.8
材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー
色グレー
材質/処理BSBM,ABS/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
34日以内出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA683AG-14
先端形状六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA683AG-17
先端形状六角
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
エスコ品番EA683AG-19
先端形状六角
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30
エスコ品番EA683AG-22
先端形状六角
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
エスコ品番EA683AC-3
先端形状六角
1個
¥95
税込¥105
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
エスコ品番EA683A-2.5
先端形状六角
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683AC-10
先端形状六角
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA683AC-8
先端形状六角
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
エスコ品番EA683AC-2.5
先端形状六角
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA683A-8
先端形状六角
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA683A-5
先端形状六角
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683A-1.5
先端形状六角
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
エスコ品番EA573LB-8
先端形状六角
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
エスコ品番EA573LB-2.5
先端形状六角
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA573LB-17
先端形状六角
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA573LB-12
先端形状六角
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ