ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S
質量(kg/セット)0.47
トラスコ品番387-6519
質量(kg)0.21
差込角(mm)6.35
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)60
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番810-8452
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(7本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm
先端形状六角
入組点数11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番810-8347
材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)78
色黒染め
対辺(mm)5
対辺寸法(mm)5
首下長(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
対辺寸法(inch)0.035
適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0
適合ねじサイズ(皿ボルト)#0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319
税込¥351
4日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番810-8442
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番810-8453
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番810-8455
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥899
税込¥989
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8601
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g)278
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番810-8448
質量(g)67
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番381-6621
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)360
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)
材質プロテニアム合金鋼
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)
トラスコ品番288-1586
形状L型
質量(g)260
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプショート
トラスコ品番853-3121
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
RoHS指令(10物質対応)対応
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
タイプショート
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987
種類L型ドライバー
首下長(mm)16
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
トラスコ品番810-7925
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。
14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具
対辺寸法(mm)6.0
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番828-4542
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)55
質量(g)22
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)’5.0
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
トラスコ品番810-7921
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
8日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番810-7922
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
8日以内出荷
温度範囲(℃)-30~80
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ