1,336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 付属品調整用六角レンチ 材質プロテニアム合金鋼 仕上メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダブルビットジョイント SK11 動画あり
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。 材質特殊鋼 6.35mm六角軸
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。 全長(mm)54 使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) 質量(g)38 チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6 差込角対辺(mm)6.35
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材 適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル 焼入硬度HRC43~45°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

センサブラケット フリーヘッドジョイント 岩田製作所 CADデータあり
材質アルミ(A2017) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本 寸法L1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304 長さ(mm)78 流体水・空気・油・溶液 使用圧力(MPa)1(常温) ホース長さ(m)30 ホース径(Φmm)12.7
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。
材質SUS304 長さ(mm)78 流体水・空気・油・溶液 使用圧力(MPa)1(常温) ホース長さ(m)30 ホース径(Φmm)12.7
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アトムワンツージョイント用
適合本体アトムワンツージョイント 材質/処理鋼/ユニクロ
1本
359 税込395
5日以内出荷

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 六角対辺(mm)4 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
47 税込52
3日以内出荷

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など 仕様6.35軸用(両サイド) 材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR 全長(mm)50 使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
1個
999 税込1,099
当日出荷


フレアージョイント アソー CADデータあり
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質C3604BD 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両口リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)