41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番391-1632 質量(g)115 穴径(Φmm)10 シャンク径(mm)6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。 質量(g)32 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50 首振角度(°)10
1本
699 税込769
当日出荷

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
349 税込384
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マグネットビットホルダー 1/4
エコ商品
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター 全長(mm)60 ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35 差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。 材質(軸)クロームモリブデン鋼 変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
899 税込989
当日出荷

ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着して使用します。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ギアレンチ用ビット変換アダプターとして 差込角(mm)6.35六角 トラスコ品番774-4421 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)15.5 質量(g)7
1本
549 税込604
翌々日出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 全長(mm)45 先端サイズ8 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットを付けたままソケットを装着できるアタッチメントです。
用途ボルト、ナットの取り付けに便利です。 材質特殊鋼 全長(mm)40
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IM-4W2H-AP 19790 QC六角軸変換アダプター MUST TOOL 動画あり
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分) 質量(g)159 寸法L(mm)57.5 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)28 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15 ビット+2×53(片頭)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIドリルハイタッチ
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8] 寸法L(mm)24 寸法H(mm)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4] 寸法L(mm)22.5 寸法H(mm)17
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1 寸法(mm)160×35×13 本体長さ(mm)100 関連資料(1.39MB)
1個
719 税込791
当日出荷

DR-35 ビットアダプター エンジニア 動画あり
エンジニアビットアダプター
エコ商品
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)26.5 質量(g)27 対辺(mm)(対応)6.35 先端長(mm)10 差込角(sq.)(対応)9.5 先端径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

焼入硬化したステンレス製ソケットで、従来のクロームバナジウム製ソケットと比較し約3倍の繰り返し耐久性アップとなります。 サビ移りやメッキ剥がれを嫌うボルトナットや装置に最適です。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途精密機械や電子機器、計測機器、食品機械など。 全長(mm)25 材質/仕上ステンレス 差込角(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ビットアダプターSDS
一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。 材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理 寸法(mm)75×15×15 質量(g)45 差込角(mm)6.35
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951 セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/9.5/12.7 ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷

電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼 全長(mm)103 首振角度(°)15 軸(mm)6.35
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg)6.8 差込角(mm)12.7 セット商品数62 ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837 セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質アルミ 全長(mm)153 高さ(mm)106~138 質量(g)900 タイプインチ 奥行(mm)32 差込角(mm)六角6.35 角度(°)【フレアリング】45 本体寸法(mm)153×32×106~138 サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 適合ビット(mm)6.35
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に 付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー 材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 適合ビット(mm)6.35
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番195-0765 セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本 材質PC+エラストマー 質量(kg)1.2 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源ACタイプ トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-07 適合ビット(mm)6.35
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 電源(V)AC100 消費電力(W)135 材質PC+エラストマー セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本 適合ねじ(mm)小ねじ4~5 適合ねじ(mm)≦4 仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)1.6~4.5 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)