66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 表面処理生地 寸法s(mm)3(六角穴) ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(15個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質SCM435 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 表面処理ブラック 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16 材質ステンレス 寸法S(mm)最小7.78、(最大)8 寸法e(mm)8.63 頭部形状丸皿 寸法K1(mm)5
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1682 セット内容四角ビット 質量(g)66 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
799 税込879
翌日出荷

充電式ドライバードリルに直接使用できます。 への字・ノンスリップ等に使用されるプロビス等の下穴・皿穴開けにご使用ください。
材質最高級HSS鋼 タイプ3.5mmビス用
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0052 セット内容四角ビット 質量(g)66 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
1パック(14本)
839 税込923
翌々日出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1678 セット内容四角ビット 質量(g)60 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(17本)
799 税込879
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD550US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0078 セット内容四角ビット 質量(g)300 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(58本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD570US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1681 セット内容四角ビット 質量(g)296 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)70 呼び寸法d(mm)5
1パック(36本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番166-1672 セット内容四角ビット 質量(g)228 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(70本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0030 セット内容四角ビット 質量(g)309 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
1パック(75本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷