先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
先端形状六角
表面仕上げ黒染め
サイズ規格ミリ
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27mm
先端形状六角
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g/セット)18.5
トラスコ品番396-5465
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
質量(g)18.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥669
税込¥736
当日出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V)
パーカー仕上げ
六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角
硬度HRC52°~58°
RoHS指令(10物質対応)対応
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色紫色(グリップエンド)
商品構成単品
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.71
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
トラスコ品番810-8009
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番360-2907
セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-0.7
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
小型の六角レンチのセット。
ホルダー付き。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
細かな作業に最適。
六角棒レンチ:0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
※単品での販売は致しておりません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.71mm/サイズ(mm):L1・6.2/L2・32.2●0.89mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●1.27mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63
アズワン品番68-0849-07
1組
¥428
税込¥471
6日以内出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
エスコ品番EA573LB-0.7
先端形状六角
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット!
ダブルホルダー付。
マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー
材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm
質量(g)310
先端形状六角
呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
¥699
税込¥769
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573LB-50
先端形状六角
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573-50
先端形状六角
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム
先端形状六角
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース
材質クロームバナジウム鋼
寸法(mm)【全体】350×70×8
質量(g)【全体】12
タイプマイクロ
サイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
入数7本組
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに
小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)CRV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥438
税込¥482
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)7
1セット(5本)
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番764-5601
セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)15
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番764-5660
セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)18
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)9
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(mm)50
材質特殊工具鋼
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ