カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,328)
  • 作業工具(2,336)
  • 機構部品(545)
  • 切削工具(498)
  • 配管・水廻り設備部材(398)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • 電動工具(266)
  • バイク部品(198)
  • メカニカル部品(189)
  • 制御機器(163)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 建築金物(80)
  • オフィス家具(67)
  • 空調・電設資材(58)
  • 研磨材(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 測定用品(54)
  • 空圧工具(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 物流用品(43)
  • 整備工具・収納(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 農業機械(25)
  • 家電(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 事務用品(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 医療(6)
  • 自転車部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「六角 10mm」の検索結果

10,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)JEFCOM(ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ブラックタイプ 新登場!一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる全長160mmのショートタイプ
仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口関連資料(1.14MB)
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
切れ味しっかり、スパっと楽らく快適せん定18Vバッテリ直付けタイプ◆18Vバッテリ直付けタイプで快適・手軽にせん定小型・軽量ながら、最大切断径はΦ30mm。切れ味シャープで、キレイな切り口です。◆自由な取り回しで、楽らく作業バッテリ直付けタイプなので、小回りがきき、快適な取り回し。手バサミのように思い通りのせん定作業ができます。◆軽量1.1kg※入り組んだ場所や上向き作業も楽らく、各種せん定作業の疲労を軽減します。※シャーブレード、バッテリBL1820B含む。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載パワフル&コンパクトな一体型。最大切断径を切替可能◆枝の太さに合わせて、開口角を4段階切替作業に最適な開口角設定で効率アップ。◆1充電あたりの作業量(BL1820B使用時/目安)開口角Φ10mm:約5,400本※1開口角Φ18mm:約3,000本※2開口角Φ25mm:約2,700本※2開口角Φ30mm:約2,400本※2※1:梨の枝(Φ10mm程度)※2:梨の枝(Φ15mm程度)◆開口角度はボタンで調整上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。◆モータ搭載のセンサにより、刃がスムーズにトリガと連動低速時のトリガ追従性にも優れ、思い通りのせん定を実現。◆切込み深さ調整機能付刃物を研いだ後や交換時等に、切込み深さを5段階で調整可能。上刃を閉じ、開口角度調整ボタン3秒以上長押しで調整。◆作業間のホルスタへの仮収納に便利な「待機モード」トリガを約3秒以上引き続けると刃物が完全に閉じた位置で停止。トリガを2回引くと復帰します。放置時間 約5分?待機モード[ランプ(緑)点滅]放置時間 約15分?パワーオフ[ランプ(緑)消灯]◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ホルスタ標準付属収納・持ち運びに便利。◆簡単なオイル注油分解せずに刃物用オイルを外側から注油できます。◆ロングハンドルアタッチメント(別販売品)別販売品のロングハンドルアタッチメントを使用することで、ラクな姿勢で快適に細断ができます。ロングハンドルアタッチメント部品番号:A-79837
付属品標準:六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)1.1電源(V)直流18最大切断能力(mm)30関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(2.66MB)
フィックスレンチ BBKテクノロジーズフィックスレンチBBKテクノロジーズ
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。
用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9620材質厚さ(mm)10全長(mm)250差込角(mm)12.14.17.21
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
380税込418
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
フォークリフト用LEDラインライト FREAK(フリーク)フォークリフト用LEDラインライトFREAK(フリーク)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)ヘキサゴン式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1本
31日以内出荷
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。シンプル構造のため、保守、点検が容易です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。精度は±3%まで保証します。
狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ) フィスコインターナショナル狭小作業用絶縁トルクレンチヘッドセット(50NTZ)フィスコインターナショナル
129,800税込142,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5 °)絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm絶縁首振りメガネラチェット13収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ) フィスコインターナショナル狭小作業用絶縁トルクレンチセット(50NTZ)フィスコインターナショナル
229,800税込252,780
1式
92日以内出荷
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具【セット内容】絶縁トルクレンチ本体絶縁メガネラチェットヘッド313(72歯ワンタッチ5°)絶縁マルチソケット(6角)(差し込み角13mm六角)10・13・17・19mm絶縁首振りメガネラチェット13、収納ケース最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット17フィスコインターナショナル
19,980税込21,978
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 408 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 408フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ヘキサビットソケット 406 フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 406フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済みフィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mmレンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)RoHS指令(10物質対応)対応
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
113,880税込125,268
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
249税込274
1個
翌々日出荷
-
オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューションオートフォーカス顕微鏡スリーアールソリューション
669,800税込736,780
1個
4日以内出荷
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
貫通ドライバー (-) ヴィッテ貫通ドライバー (-)ヴィッテ
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (-) ヴィッテ貫通ドライバー (-)ヴィッテ
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
軸径(Φmm)6全長(mm)240質量(g)146軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)34六角幅(mm)10刃先幅寸法(mm)6.5
貫通ドライバー (+) ヴィッテ貫通ドライバー (+)ヴィッテ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
仕様六角径/10mm軸径(Φmm)6全長(mm)215質量(g)133軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)34先端サイズ(#)2
ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1Wera
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
工具セット(差込角12.7mm) SATA工具セット(差込角12.7mm)SATA
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色ケース寸法(mm)390×570×103
エホート 六角軸レザーポンチ 10mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 10mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
3日以内出荷
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
17日以内出荷
高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付け方法クランプ,グロメット取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式対応VESA規格75×75、100×100
マイクアーム ロープロファイル対応 サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ取付け方法クランプ / グロメット
ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPAガススプリング式27型ディスプレイアームGOPPA
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
デスク ガス昇降 低床キャスター サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスターサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途に合わせて高さ位置を任意の位置で変更できる昇降デスクです。ベッドサイド、ソファーサイドでの使用が最適なコの字型デスクです。天板サイズはW800×D400mmです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 ※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
適合マンセル値:該当なし材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋寸法t(mm)天板:15範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)400キャスターの有無あり
テーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容4個口フレーム色ブラック荷重(kg)50組立時間30分総耐荷重(kg)90アジャスターありキャスターの有無なし
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8Vアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8Vアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-320本体質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×58×62把握径(Φmm)最大チャック:10最大トルク25N・m
サーキットブレーカー 250A マリンテックサーキットブレーカー 250Aマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)250ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 100A マリンテックサーキットブレーカー 100Aマリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)100ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 300A マリンテックサーキットブレーカー 300Aマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
サーキットブレーカー 150A マリンテックサーキットブレーカー 150Aマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可10mm六角穴付きボルトで確実な締め込みケーブル接続:挟み込み接続式さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mmEFFORT(エホート)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mmEFFORT(エホート)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら