44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)55~69 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2249-88
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)150 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-90 総質量(kg)0.89
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KH
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm) 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)60 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15° 寸法a1(mm)3 寸法a2(mm)3.2
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理 差込角(mm)6.35 ビット全長(mm)14 2018年トラスコ掲載ページ4 0196
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1セット(10本)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ 動画あり
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品3WAYハンドル セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40) 材質S2 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘックスビットソケット。
全長(mm)33 ビット全長(mm)14 差込角(DR)1/4” ソケット径(Φmm)11.9
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(inch)1/2” 対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17 セット内容9個組 全長(mm)132
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプショート 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
5,610 税込6,171
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
4,080 税込4,488
翌日出荷

1組
23,300 税込25,630
翌日出荷

全長(mm)60~140 質量(g)1963 対辺(mm)4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19 ケース寸法(mm)322×134×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-61
1セット
36,900 税込40,590
翌日出荷

全長(mm)60 質量(g)1552 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組) ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-60
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷