傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
穴角6角
差込角(inch)1/4
仕様AS-drive(面接触)
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
軸長(mm)99
外径D(Φmm)22
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)152
表面処理黒染(プロガード加工)
質量(g)39
軸長(mm)162
サイズ(inch)7/32
アズワン品番64-2230-06
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-79
対辺(inch)7/32
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-49
対辺(inch)7/32
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
対辺(inch)7/32
全長(mm)132
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(inch)1/2”
対辺(inch)3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
セット内容9個組
全長(mm)132
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
色赤
軸長(mm)172
サイズ(inch)7/32
1本
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
穴角六角
差込角(sq.)6.3
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)152
アズワン品番64-2224-87
対辺寸法(inch)7/32"
両頭機能片頭
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
関連キーワード