ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
軸長(mm)99
全長L(mm)128
先端形状ヘキサゴン
穴角6角
差込角(inch)1/4
仕様AS-drive(面接触)
ビット交換式ソケットビットです。
先端が摩耗したらビットを交換できます。
ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。
ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
差込角(mm)9.5
対辺(inch)1/8
差込角(inch)3/8”
対辺(inch)1/8”
全長(mm)128
アズワン品番64-7899-82
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/8
二面幅(inch)1/8
エスコ品番EA617YL-101
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
色薄紫
軸長(mm)123
サイズ(inch)1/8
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(inch)1/8
トラスコ品番774-0646
質量(g)20
先端形状ヘキサゴン
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
関連キーワード