ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3662
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)221
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)103
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)7/32
サイズ規格インチ
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ(inch)(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ
形状六角
差し込み穴(mm)3/8インチ(9.5mm)角
1セット
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
穴角6角
差込角(inch)1/4
仕様AS-drive(面接触)
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
軸長(mm)99
全長L(mm)128
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/8”
対辺(inch)7/32”
全長(mm)128
アズワン品番64-7899-86
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
差込角(inch)3/8
二面幅(inch)7/32
エスコ品番EA617YL-104
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-49
対辺(inch)7/32
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(inch)7/32
トラスコ品番774-0671
質量(g)32
先端形状ヘキサゴン
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連キーワード