110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個(7本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 付属品スタンド トラスコ品番577-0848 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂 形状T形 先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,146 税込6,761
翌日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプエクストラロング 硬度HRC55~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224) 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8434 セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)558 ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
寸法(mm)270×82×30 先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダ トラスコ品番217-9004 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 入数9本
1セット(9本)
5,598 税込6,158
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)224 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
695 税込765
翌日出荷

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
先端形状六角 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1本
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷


ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ポップなカラーで見分けが簡単! ロングタイプ ダブルホルダー付 早回しもできるボールポイント
セット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP 質量(g)420 先端形状六角&ボールポイント 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ナット1種 強度区分4T
1袋(50個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900 サイズ(inch)1/4 全長(mm)42 差込角(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(250本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)