70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


差込角(mm)19.0 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)87
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)75 差込角(mm)19.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900 サイズ(inch)1/4 全長(mm)42 差込角(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

全長(mm)60~140 質量(g)1963 対辺(mm)4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19 ケース寸法(mm)322×134×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-61
1セット
36,900 税込40,590
翌日出荷

全長(mm)60 質量(g)1552 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組) ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-60
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

1組
23,300 税込25,630
翌日出荷

仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422 全長(mm)76 質量(g)430 対辺(mm)14 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7825-96
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

1個
3,050 税込3,355
翌日出荷



DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途インパクトレンチ用 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)44
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(sq.)12.7 二面幅(mm)14 トラスコ品番774-1073 質量(g)88 先端形状ヘキサゴン
1個
829 税込912
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19.0sqヘックスビットソケット
エコ商品
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1本
749 税込824
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
5,610 税込6,171
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

全長(mm)66 質量(g)151 対辺(mm)14 外径(Φmm)20.3 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-55
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様ソケット部外径(d:mm):43 質量(g)390 対辺(mm)14 外径(Φmm)43 全長L1(mm)85 差込角(inch)1" アズワン品番64-2241-59 軸長L2(mm)25
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

全長(mm)150 対辺(mm)5・6・8・10・12・14 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-90 総質量(kg)0.89
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)40 質量(g)60 対辺(mm)14 アズワン品番64-7826-10
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷