322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
455 税込501
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

BH 7/64 パワービット 7/64 BONDHUS 動画あり
BONDHUSパワービット 7/64
エコ商品
トラスコ品番810-8218 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 対辺寸法(inch)7/64
1本
899 税込989
当日出荷

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 トラスコ品番383-9478 セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、ソケットホルダー5コ用EHB205 質量(g)390 先端形状ヘキサゴン
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷


軸径(Φmm)六角1/4" 全長(mm)89 アズワン品番64-2224-74 対辺寸法(inch)7/64" 両頭機能片頭
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5 トラスコ品番383-9516 セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310 質量(g)645 先端形状ヘキサゴン
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

BONDHUSドライバー 7/64インチ
エコ商品
材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番810-8293 質量(g)18 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 動画あり
表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
種類ビット 全長(mm)140 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)25 先端サイズ7/64 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-71
1個
755 税込831
翌日出荷

六角パワービット BONDHUS 動画あり
表面処理されているプロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BI 7/64 ビット 7/64 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 7/64
エコ商品
全長(mm)25 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)I 7/64 トラスコ品番810-8240 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)96 首下長(mm)23 アズワン品番64-6801-90 対辺寸法(inch)7/64 メーカー商品コード138-4314
1本
249 税込274
欠品中

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 対辺寸法(inch)7/64 トラスコ品番811-6557 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 対辺寸法(inch)7/64 トラスコ品番811-6578 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

小型の六角レンチのセット。 ホルダー付き。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 細かな作業に最適。 ミリサイズ六角棒レンチ:0.028・0.035・0.05mm インチサイズ六角棒レンチ:1/16・5/64・3/32・7/64" ※単品での販売はございません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.028mm/サイズ(mm):L1・6.3/L2・32.3●0.035mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●0.050mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1/16"/サイズ(mm):L1・14/L2・45●5/64"/サイズ(mm):L1・16/L2・50●3/32"/サイズ(mm):L1・18/L2・56●7/64"/サイズ(mm):L1・19/L2・60 アズワン品番68-0849-08
1組
428 税込471
6日以内出荷

1本
720 税込792
翌日出荷

1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 エスコ品番EA573LA-105 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 エスコ品番EA573CL-5 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズ7/64" 質量(g)4 軸長(mm)65 アズワン品番64-7871-03
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

1本
865 税込952
翌日出荷

1本
995 税込1,095
翌日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3669 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)153 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)55 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)7/64 サイズ規格インチ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB7/64 メッキロングボールレンチ7/64インチ BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 対辺寸法(inch)7/64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角 仕様マグネット無し 全長(mm)25 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JS7/64 ドライバー 7/64インチ(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8508 軸径(Φmm)2.78 全長(mm)135 質量(g)16 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

SBL7/64 メッキ・スタビー7/64インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 対辺寸法(inch)7/64 トラスコ品番810-7937 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
8日以内出荷

サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング エスコ品番EA573VB-7 先端形状Hex-Plus
1個
710 税込781
翌日出荷

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-96
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MF-120 セット内容0.05・1/16"・5/64"・3/32"・7/64"" 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,670 税込5,137
8日以内出荷

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番368-8852 セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)