TDTオプション、六角アダプタ。
適合機種TDTLA
角ドライブ(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
仕様凸差込角:1/2"凹差込角:1/2"
全長(mm)34.4
六角対辺(mm)22
アズワン品番64-2248-42
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ソケットアダプター
全長(mm)30
サイズ1/4"ソケットアダプター
六角対辺(mm)6.35
質量(g)12
トラスコ品番493-6086
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。
六角対辺(mm)6.35
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TDTオプション、六角アダプタ。、適用機種はTDTLAです。
仕様●角ドライブ:6.35●六角寸法〔オス〕(mm):W5.5・8・12
アズワン品番67-5267-39
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
適合ホルソー:フリーホルソー(FH-150、-200N、-250)、SBホルソー(FH-SB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
エスコ品番EA562-3
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
RS Pro SDS 変更アダプタRS Pro マグネット式 SDS Change 六角 1/4 アダプタの長さは 90 mm です。プロ Tradesman や DIY 愛好家に適しています。 このソケットアダプタは、 SDS プラスシャンクを備えた SDS ドリルに適しています。特長と利点ボディ材質は carbon1045 である ヘッドの材質はステンレスとアルミニウムです 取り付けサイズは 6.35 mm認定 EN 認定
仕様タイプ = SDS-六角アダプタ全体長さ = 90 mm併用可能製品 = SDS及びSDS+
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
全長(mm)-
六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
四角ドライブ寸法(mm)9.5
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVH
トラスコ品番808-6082
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
CS-150用の別売りアクセサリーです。
本体には標準で付属しております。
適合機種CS-150
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。
用途六角圧縮に。
トラスコ品番149-4028
質量(g)120
適合ヘッドNC-M-HE100
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様SDSの機械(電動機)で対辺6.35mmの軸のホールソーやギムネなど、その他の先端工具を使用したい場合にワンタッチで着脱できるアダプターです。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥294
税込¥323
7日以内出荷
セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7908-49
1組
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
内径(Φmm)27
穴深さ(mm)50
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):2~14●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●回転数:0~250rpm●精度:±6%●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-45
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-44
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-43
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
シリーズD-Sub
併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
アクセサリタイプ六角エクステンダ
シャンク径(mm)21
全長(mm)355
適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485
内径(Φmm)50
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)450
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ1/4インチ(6.35mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
Pozidrivビット 3 PZ1、PZ2 2 プラスビット 3 PH1、PH2 2 Torxビット 6 T10、T15、T20、T25、T30、T40 六角レンチ 3 4 mm、5 mm、6 mm ナットセッター 6 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、11 mm、13 mm 磁気ビットホルダ 1 1/4インチ六角アダプター 1 ハンドラチェット 1. RS Proビット ナットセッター24個セット. RS Proカラーリングビット ナットセッター24個セットでは、人気のある充実したねじビット ナットセッターの製品シリーズを1つの便利なセットにまとめています。色分けされたビットでサイズの識別が簡単になります。磁気ビットホルダが付属。さらに、1/4インチ六角アダプタとハンドラチェットも付属しています。. 特長 利点 1/4インチ六角シャンク ビット長: 25 mm
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 24
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ