77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1本
特価
269 税込296
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5 平径(mm)5 長さ(mm)8 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル
1パック(5個)
529 税込582
翌々日出荷


1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)




仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:8 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-49 入数100本
1パック(100本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0 アズワン品番64-7965-60 入数100本
1パック(100本)
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2146 アズワン品番65-7913-12
1箱(1500個)
101,426 税込111,569
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2853 アズワン品番65-7912-55
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2081 アズワン品番65-7910-67
1箱(3000個)
150,000 税込165,000
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2844 アズワン品番65-7911-17
1袋(10個)
995 税込1,095
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2128 アズワン品番65-7913-08
1箱(5000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2130 アズワン品番65-7912-74
1箱(4000個)
238,400 税込262,240
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2873 アズワン品番65-7913-11
1袋(20個)
1,820 税込2,002
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2065 アズワン品番65-7912-12
1箱(5000個)
338,100 税込371,910
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2599 アズワン品番65-7912-92
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M8長さ = 24mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。 ナット径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1932 アズワン品番65-7912-81
1袋(10個)
1,560 税込1,716
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1729 アズワン品番65-7910-62
1袋(500個)
47,025 税込51,728
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1705 アズワン品番65-7911-06
1袋(500個)
52,915 税込58,207
7日以内出荷

仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-2019 アズワン品番65-7914-23
1袋(10個)
1,390 税込1,529
7日以内出荷

1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置方法専門業者(お客様にて依頼)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 材質スチール ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

DRC(ダートフリーク)スマホマウントホルダー
スマートフォン、カーナビなどの装着に最適なバーマウント。ハンドルバークランプに取り付けるタイプで、様々なバークランプ形状に対応。本体の向きやマウントする位置を好みのポジションに設定可能なため、ハンドルバークロスバーがあっても避けて取付できる。 アルミスペーサー12mm/3.5mmとM8キャップボルトを付属し、様々なバークランプ形状に対応。 マウントバーの取付位置(高さ)を2段階調整可能。 マウントバーはA6061材を採用し、滑り止めのサンドブラスト加工した後、カラーアルマイト処理を施す。
材質アルミ 幅(mm)マウントバー: 128 直径(Φmm)マウントバー: 22.2 取付ピッチ(mm)55~110
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルからつま先までのトウクリップの突き出し長を延長させる、MKSトウクリップ用のカスタムパーツです。ペダルとトウクリップの間にこのスペーサーを挿入することで、左右のトウクリップ位置をそれぞれ1mmから4mmまで、1mm単位で前方に配置することができます。M5ボルトとナットがそれぞれ4個、1mm厚の鉄製スペーサーが8枚付属しております。※M5六角レンチは付属しておりません。別途ご用意のうえ、お取り付けください。
用途8枚/セット。長さ14mm締付ボルト&ナット&アーレンキー付き
1セット
609 税込670
3日以内出荷