181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に 材質(グリップ)樹脂 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9069 セット内容六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00 質量(g)176 種類セット品 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類六角ドライバー/精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MF-100 セット内容EA550MF-0.9 0.9×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.3 1.3×40mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-1.5 1.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2 2.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-2.5 2.5×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA550MF-3 3.0×60mm 精密ドライバー(Hexagon)/EA508-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー 六角タイプ モノタロウ 動画あり
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類六角ドライバー 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
875 税込963
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー1.5・2・2.5・3mm(8123.1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100) 質量(g)74 商品構成セット アズワン品番65-2491-27
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)精密六角ドライバー
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密六角ドライバー。
1本
1,998 税込2,198
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
紫色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100) 質量(g)145 商品構成セット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
セット内容スイスグリップESD精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100ESD) 質量(g)145 商品構成セット
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

ESDハンドルの Hex keyドライバー。回転グリップキャップで素早く回せます。
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
5,440 税込5,984
8日以内出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
5,120 税込5,632
翌日出荷

工具袋付。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0(4本組) 寸法(mm)270(W)×215(H) 全長(mm)140 商品構成セット品
1組
1,540 税込1,694
翌日出荷

寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3 全長(mm)133~193 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-07
1セット
7,530 税込8,283
翌日出荷

1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-68
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

1セット
8,330 税込9,163
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 商品構成単品 アズワン品番64-2222-69
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷