並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
規格3種
強度区分A2-50相当
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
規格3種
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
表面処理パ-カ-
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
ナット3種
材質鉄
規格3種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格3種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
色黒
規格3種
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス
規格3種
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナット3種
強度区分4T
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット3種
RoHS指令(10物質対応)対応
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
規格3種
表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
次へ