40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(5個)
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法m1(mm)1.8 厚さ(mm)1.8 規格3種 寸法S(mm)5.5 表面処理三価ステンコート 寸法e(mm)約6.4 二面幅S(mm)5.5 寸法dw(Φmm)約5.3 ねじ山種類メートル並目
1箱(7000個)
33,980 税込37,378
10日以内出荷

1箱(100個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。 ねじの種類ナット
1箱(1000個)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM42 材質S45C(H) ねじピッチ4.5 寸法m(mm)34 厚さ(mm)34 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)65 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約75 二面幅S(mm)65 寸法dk(Φmm)約62 関連資料(0.43MB) ねじ山種類メートル並目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(130個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(130個)ほか
9,298 税込10,228
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
7,198 税込7,918
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ一般地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
86,980 税込95,678
欠品中

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)



静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷