1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
メッキユニクロ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
1袋(8個)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
1袋(20個)
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
材質/仕上鉄/ドブ
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
1袋(30個)
¥610
税込¥671
当日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-83
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-93
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M12
仕様1A
ねじの呼びM12
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ