商品豆知識
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/ドブ
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格1種
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
材質塩化ビニール(PVC)
規格1種
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
色シロ
規格1種
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分A2-70相当
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上ニッケル鍍金
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル鍍金
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ナット1種
強度区分4T
材質純チタン2種
規格1種
ねじ山種類メートル並目
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス
規格1種
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
規格1種
表面処理ユニクロメッキ
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
高さ(mm)0
材質純チタン2種
規格1種
ねじ山種類メートル並目
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
規格1種
ねじの種類ナット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ