全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ドライバー 六角タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
先端形状六角
グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。
材質鉄
形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C(三価クロメート)
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。
材質鉄
形状六角
被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C(三価クロメート)
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なサポーターです。金属表面にビニール被膜を施した絶縁サポーターもあります。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ3C、3価クロメート
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
種類セット品
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
用途六角穴付ボルトの締緩
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = Rねじ規格 2 = R長さ = 37.5mm材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番360-2907
セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番401-2011
セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ
質量(g)269
種類セット品
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。
ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など
使用工具電ドル・インパクトドライバー
軸の形状六角軸(6.35六角ビット)
外径(Φ)50
基板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様接続種類 = 不等継手パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = Rねじ規格 2 = R長さ = 31mm材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
加工プロガード
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ドライバー型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2.5
形状ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
トラスコ品番823-0678
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状ドライバー型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4
形状ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
トラスコ品番823-0680
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)3
形状ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
トラスコ品番823-0679
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)
材質プロテニアム合金鋼
加工プロガード
組数13
硬度HRC50~61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)5
形状ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
トラスコ品番823-0681
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M12ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ