材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質鉄
表面処理ダクロダイズド
頭部形状六角
関連資料(0.18MB)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじの呼びM8
材質鉄
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
寸法r(mm)最小0.4
寸法S(mm)13
表面処理クローム
寸法e(mm)約15
寸法Z(mm)約1.2
頭部形状六角
寸法K(mm)5.5
寸法ds(mm)8
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
強度区分12.9
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
寸法r(mm)(最小)0.6
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分12.9
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角
強度区分12.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0395
材質SCM435
表面処理無電解ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
種別半ネジ
硬度HRC39~44
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分12.9
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ