71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-31 ボルト寸法M10×35
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質軟鋼線材(SWCH) タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 JIS規格JIS B1180 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(30個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10×35
1袋
295 税込325
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-60 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×35
1本
910 税込1,001
翌日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1035 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(8本)ほか
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1本ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット
619 税込681
翌々日出荷

1本
359 税込395
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。 種別半ネジ 材質/仕上SCM435 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
1,229 税込1,352
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1セット
419 税込461
翌々日出荷

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 表面処理プラズマ表面硬化処理
1本
719 税込791
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
1箱(100本)ほか
1,467 税込1,614
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)