カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8329
セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)428
ホルダー9本組用二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
エスコ品番EA573LK-4
先端形状六角
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
質量(g/セット)641
トラスコ品番433-5384
形状L型
質量(g)641
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
質量(g/セット)420
付属品ホルダ
トラスコ品番384-8566
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
質量(g)420
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。
用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。
セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm
材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP
形状L型
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。
仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
質量(g)428
先端形状六角
2018年トラスコ掲載ページ4 0731
サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm)225
幅(mm)85
高さ(mm)15
材質(本体)鉄、プラスチック
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポップなカラーで見分けが簡単!
ロングタイプ
ダブルホルダー付
早回しもできるボールポイント
セット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー
材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP
質量(g)420
先端形状六角&ボールポイント
呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダ
トラスコ品番217-9004
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数9本
1セット(9本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理カラーガード加工
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット(7本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理カラーガード加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
全長(mm)200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
両頭機能片頭
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。
「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。
サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。
強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。
先端部マグネット付。
先端形状ボールポイント付
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260
硬度HRC50~57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24
材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用
材質特殊合金鋼
形状L型
先端形状Hex-Plus×ボールポイント
対応REACH:対応
サイズ規格インチ
約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。エキストラロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番753-6461
1セット(4本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのミリサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる九本セットのミリサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
セット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ