用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番368-8844
形状L型
質量(g)25
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = 直線ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ラッカーネックが細い構造なので、ボールチップサイズの小さいモデルでトルクをかけ過ぎないよう注意する必要があります。. 六角ボールドライバ. スペースに制約がある場合や届きにくい機器を使用する場合に便利なメトリック六角ボールドライバ 固いねじに対し、従来の六角工具では操作できない25 °の角度で使用可能 斜めにアクセスし、ボールをじょうごに沿わせるように入れられることから、穴ぐりの奥など直接見えない状況での作業が楽に 硬化及び耐性加工を施し、研磨とラッカーで仕上げた高品位クロムバナジウムスチールシャフト
1個
¥700
税込¥770
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)CRV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥438
税込¥482
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g/セット)18.5
トラスコ品番396-5465
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
質量(g)18.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥669
税込¥736
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ
3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます
ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修
サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
材質クロムバナジウム鋼
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110
先端形状六角
質量(g/セット)261
入数10
1セット
¥439
税込¥483
翌日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品3WAYハンドル
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)
材質S2
硬度HRC58~62
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
材質鉄
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1933
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1925
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1917
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1887
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1968
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1941
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1909
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1895
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。
呼び寸法(mm)60
質量(kg)1
寸法(Φ×高さH)(mm)60×43
間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
1個
¥139,000
税込¥152,900
4日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
トラスコ品番301-1950
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。
細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。
コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ43~60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
<Holster & Hanger Style>ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 <Gar Tooth Style>ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35
質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約1.5
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約416×114×473
耐荷重最大7kgまで
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約2.7
色ブラック
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約712×114×473
耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大27インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15
取付場所ダッシュボード
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。
仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)860
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
空気消費量(L/min)500
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。
付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。
付属品調整用六角棒レンチ2本
トラスコ品番362-9320
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。
先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。
狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。
細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様二重絶縁構造(アース不要)
トラスコ品番758-3605
セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個
材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂
幅(mm)80
全長(mm)350
質量(kg)1.8
高さ(mm)100(ハンドル除く)
電源(V)AC100
消費電力(W)670
定格電流(A)6.7
砥石径(Φmm)50
電源コード(m)2.5
定格時間(分)30
握り径(Φmm)62×63
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ