18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レインボールL型レンチ ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
1本ほか
特価
81 税込89
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)