こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。
種類扇状スプレーノズル
小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。
種類扇状スプレーノズル
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
頭部形状小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。
セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
本体寸法(mm)205×55×18
本体質量(g)244(PAD-11S装着時)
ケース寸法(mm)300×200×63
全質量(g)910
ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7
ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
頭部形状小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1.25
頭部形状小形六角アプセット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
仕上パーカー
材質(ハンドル)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状レデューサー
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状エルボニップル
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)
使用流体空気、水、フッ素系冷媒液
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
適合チューブ内径(Φmm)3.96
適合チューブ外径D(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合管継手D(Φmm)6.35
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
使用流体空気、水、腐食性流体
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
トラスコ品番352-1075
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)12
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
寸法A(mm)26.2
適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
用途銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ