1個
¥346
税込¥381
3日以内出荷
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
帯電防止の半透明なポリスチレン製で、希酸・水溶液・アルコールに耐性があります。倒れにくいフラット底です。
材質PS
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
アクセサリーや時計、コスメなどの小物をまとめて収納。3段式。各トレーは360度スライド。手にフィットしやすい六角形型構造。各段には回転させやすい穴つき。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×10×7.1
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
こんなお得な商品も!
六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
材質ポリカーボネート
色シロ
規格1種
ねじ山種類メートル並目
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質塩化ビニール(PVC)
規格1種
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用
温度範囲(℃)-20~90
取付ねじJIS B 0202
防水保護等級IP67
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途フライス加工用。被削材:鋼。
チップ形状六角形
材種PR1825
永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
材質マグネット:フェライト磁石
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)5.16
材種KBN010
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。
材質TT7015
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金の一般加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質TT3020
被削材(適合)S
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
材質TT7005
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。
トラスコ品番441-2620
材質TT7025
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質TT5080
被削材(適合)M・S
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
トラスコ品番441-2563
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ