六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M5
仕様1A
ねじの呼びM5
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M6
仕様1A
ねじの呼びM6
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M10
仕様1A
ねじピッチ1.5
ねじの呼びM10
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M12
仕様1A
ねじの呼びM12
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M8
仕様1A
ねじの呼びM8
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
材質/仕上鉄/生地
表面処理生地
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M4
仕様1A
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-83
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質鉄
寸法t(mm)0.8
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。
材質ステンレス
表面処理生地
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法g(mm)(最大)0.3
ねじ山種類メートル並目
六角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。ヘキサゴンパック入りです。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット有り
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-81
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥155
税込¥171
翌日出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-80
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-91
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-90
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7962-79
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7962-78
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-93
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-87
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥165
税込¥182
3日以内出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-92
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7962-89
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7962-88
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-82
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)9(強度区分5用の場合)
寸法t(mm)1.2
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
寸法D(mm)約13
表面処理生地
寸法D1(mm)13
寸法g(mm)約0.8
1箱(200個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
材質ステンレス
寸法g(mm)(最大)0.3
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
寸法K(mm)0.2
寸法h(mm)0.8
ねじ山種類メートル並目
四角形状の溶接ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。ヘキサゴンパック入りです。
用途座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地(または標準)
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール
表面処理クロームメッキ
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ