RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)4
寸法K(mm)3.4
適合ドライバー4
寸法dk(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
種別全ねじ
材質純チタン2種
番号【六角穴】1.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)70
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)19
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
仕様ねじサイズ = M3長さ = 8mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケット皿頭材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN7991に準拠したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 様々なねじサイズと長さのA2 (304)ステンレススチール製の六角皿頭ソケットねじを取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール以外にも、A2 (304)ステンレススチール製、黒又はBZPスチール製の六角皿頭ソケットねじも用意しています。. メートルねじA4ソケット六角皿頭ねじ. メーカーの六角ソケット皿頭ねじは、ねじを材料面と同じかそれ以下の高さにしたい場合に最適です。 RS Pro A4 (316)ステンレススチールメートルねじ皿頭ねじは、スペースが限られたライトデューティー用途向けです。 これらの固定具は、丈夫で信頼性の高いジョイントが必要とされる場合に使用されます。 魅力のある優れた外観と仕上がり、そして腐食に対する優れた耐性を実現します。. 特長と利点:. A2 (304)ステンレススチールよりも高い耐腐食性 リサイクル可能 食品及び飲料産業機器の製造や修理に使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード パネル製造 腐食環境又は化学的環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66
質量(g)0.5
部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線
表面処理3価クロメート、原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセット
セット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234
ステー種類トルクステー
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕上ニッケルめっき
付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
材質鋼板
規格EIA
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)120
開き角度(度)100°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ