912件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種別- 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別半ねじ 材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(100個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(190本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 表面処理ブラック 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
959 税込1,055
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。 種別全ねじ 材質純チタン2種 番号【六角穴】1.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(5本)
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(100個)
42,980 税込47,278
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット) 寸法D(mm)80 寸法C(mm)70 ねじ規格並目 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目
1個
特価
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目
1個
特価
458 税込504
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分10.9
1缶(90本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)