24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(11本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状極低頭 材質 穴の形状六角穴 表面処理3価ホワイト 寸法S(mm)2.5 寸法K(mm)1.5 寸法b(Φmm)3.8 寸法m(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状極低頭 材質ステンレス 穴の形状六角穴 寸法S(mm)2.5 寸法K(mm)1.5 寸法b(Φmm)3.8 寸法m(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(100個)
42,980 税込47,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(2000個)
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(39本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(10本)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理三価ホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
グレー
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATOMICシリーズのTF(microSD)カードモジュール。最大16GBの容量のTFカードをサポートできるTF(microSD)カードスロットを備えています。プログラム内の重要な設定ファイルやユーザーデータをTFカードに保存したり、プログラムの操作中にいつでもこれらのファイルを呼び出すことができます。TFカードの読み取り/書き込みモジュールを使用すると、外部リソースファイルによる貴重なフラッシュスペースの占有を大幅に減らすことができます。ATOM Matrix/ATOM Liteに対応。最大16GBのTFカードに対応。FAT/FAT32フォーマット。バネタイプのTF(microSD)カードスロット
仕様●対応タイプ:16GB FAT/FAT32 mircoSD●本体重量:23g●総重量:33g●製品寸法:24×48×18mm●包装寸法:54×54×20mm●【資料】●製造元ドキュメントページ●回路図●Arduinoサンプルコード●【内容物】●ATOM TF-CARD ×1●ATOM Lite ×1●M2六角レンチ ×1●M2×3mm六角セルフタッピングネジ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●18cm Type-Cケーブル ×1 アズワン品番67-0370-77
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1 アズワン品番67-0370-75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷