164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 頭部形状六角穴付き皿 種別全ねじ 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分10.9
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別- 材質 表面処理生地 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
1本(10本)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60 関連資料(8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSロングボールポイントL形レンチ
SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
3,488 税込3,837
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法sw1(mm)17 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
特価
639 税込703
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)130 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
639 税込703
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット
1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)