31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度のステンレス製六角穴付きボルト。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/ 一般産業機械 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械 材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理クロニッケル 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(モネル400相当)
ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ダクロ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理無電解ニッケル 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)