「六角穴付き止めねじ m3」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ規格部品:JIS規格準拠
六角穴用ゲージ ファム六角穴用ゲージファム
73,980税込81,378
1セットほか
12日以内出荷から15日以内出荷
六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。
材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止関連資料(0.86MB)
NBK スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)NBK スクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
NBK ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
5日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
六角レンチセット エイト六角レンチセットエイト
1,298税込1,428
1個(7本組)
翌々日出荷
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3Mイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3Mイマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径6mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径6mm水本機械製作所
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径5mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径5mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
42P電動ドライバーセット ウィキャン42P電動ドライバーセットウィキャン
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
充電式だから、どこでも使えて便利&ケーブルレスで使いやすい 豊富な先端形状に取替えでき、ほぼ全てのネジや六角ナットに対応 ねじ止め箇所を照らすLEDライト付きで作業時に暗いネジ穴でも見やすい 豊富なセットを1つのBOXに収納できるから持ち運び楽々、整理整頓の手間要らず
仕様●サイズ:高13.3×横14.2×奥行4.7cm●材質:収納ケース/硬質ポリエチレン、本体/ABS樹脂・スチール・天然ゴム・ポリエステル●トルク:3N・M●回転数:約250rpm●正回転・逆回転対応●製造:中国製造工場●充電時間目安:約2時間●使用可能時間目安:約40分(気温などによる)アズワン品番68-4067-48
ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイントECLE(エクレ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイントECLE(エクレ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント ECLE(エクレ)ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイントECLE(エクレ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり スタンド直受本体 ECLE(エクレ)ステン32システム手すり スタンド直受本体ECLE(エクレ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器充電式面取り機 ミニベベラー日東工器
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)コノエ
759税込835
1パック(78個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(52本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
ステンレス シングルクリップ 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ水本機械製作所
1,398税込1,538
1袋
翌々日出荷
一本のワイヤーに取り付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番162-9847材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
M3-M8 六角穴付き止めねじセット エスコM3-M8 六角穴付き止めねじセットエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DC-100
水平調整式ユニバーサルベース NEOTEC(榮製機)水平調整式ユニバーサルベースNEOTEC(榮製機)
669,800税込736,780
1台
6日以内出荷
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)13.5、(ワーク)最大20調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5最大寸法(mm)(ワーク)200×220焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンリッド 第一機材ガーデンリッド第一機材
31,980税込35,178
1組
15日以内出荷
植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
六角穴付止めねじセット プレシジョンブランド六角穴付止めねじセットプレシジョンブランド
20,160税込22,176
1セット(375個)
当日出荷
高級合金鋼製の六角穴付き止めねじセット
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から23日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら