ねじの呼びM8
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
サイズM8×50
1パック(8本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角
強度区分12.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0395
メッキ生地(黒色)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
M8-50 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
1セット(5本)
¥759
税込¥835
15日以内出荷
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM8×50mm
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
種別半ねじ
タイプ半ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質鉄
ねじ長さ(mm)5194
表面処理三価白
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
材質鉄
表面処理スズコバルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
引張強力(N/mm2)最小1200
伸び0.3d
PRE値(孔食指数)>34
最高耐熱温度(℃)300
降伏点(N/mm2)最小1080
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949MK-1
セット内容M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1セット
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
仕様M8×50
適合キャスターサポート
色シルバー
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435
表面処理黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ
材質SCM435
長さ(mm)50
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状低頭六角穴付
頭部径(Φmm)13
六角穴対辺(mm)5
性質【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)5
ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13
穴の形状六角穴
首下長さL(mm)50
ねじの呼びM8
強度区分CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1M8
1パック(2本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ