「六角軸 フレキシブル」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ゴム砥石 TAKAGI(高儀)六角軸ゴム砥石TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 低振動・低騒音 日本製
用途金属の磨きや表面調整に!仕様円柱型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
六角軸金工ヤスリ(砲弾型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(砲弾型)サンフレックス
998税込1,098
1本
6日以内出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(円筒型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(円筒型)サンフレックス
998税込1,098
1本
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)サンフレックス
998税込1,098
1本
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(円すい型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(円すい型)サンフレックス
998税込1,098
1本
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円すい型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] マルコプロダクツ電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]]マルコプロダクツ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0180材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂全長(mm)190刃長(mm)38切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)切断能力(mm)ステンレス板0.8刃先標準刃切断能力(mm)アルミ板1.5切断能力(mm)鉄板1.3六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板2.5切断直線、左曲がり
六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック サンフレックス六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャックサンフレックス
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)970全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリースサンフレックス
5,998税込6,598
1本
当日出荷
取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
六角軸セラポイント サンフレックス六角軸セラポイントサンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石サンフレックス
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000関連資料(3.07MB)
六角軸ポリッシングセット iHelp六角軸ポリッシングセットiHelp
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。
用途ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。適合機種電動ドリル、充電インパクトドライバー、フレキシブルシャフトセット内容六角軸付ラバーパット、スポンジポリッシャー125mm、羊毛ボンネット125mm軸径(Φmm)6.35(六角軸)
電ドル用フレキシブルジョイント BEST[金物]電ドル用フレキシブルジョイントBEST[金物]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
用途狭い所や角際部分のネジ締め作業に。トラスコ品番362-6014材質六角軸部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、アダプター回転部:アルミニウム全長(mm)117差込角(mm)6.35首振角度(°)30軸(mm)6.35サイズ(mm)凹6.35から凸6.35
六角軸付砥石 金属用 DIA-T六角軸付砥石 金属用DIA-T
639税込703
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
あらゆる用途に合わせて選べる金属用砥石。
用途一般鋼材の研削・バリ・サビ取り等に。粒度WA60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
六角軸付砥石 ステンレス用 DIA-T六角軸付砥石 ステンレス用DIA-T
639税込703
1個
7日以内出荷
あらゆる用途に合わせて選べるステンレス用砥石。
用途ステンレス・一般鋼材の研削・バリ取り等に。粒度WA60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
六角軸付砥石 石材用 DIA-T六角軸付砥石 石材用DIA-T
639税込703
1個
8日以内出荷
あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
六角軸付砥石 金属用 3本組 EARTH MAN六角軸付砥石 金属用 3本組EARTH MAN
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー粒度60適合材一般鋼材アズワン品番64-9605-26
サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸サンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
Φ125mm六角軸パット+スポンジ サンフレックスΦ125mm六角軸パット+スポンジサンフレックス
1,298税込1,428
1セット(3点)
当日出荷
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
スポンジポリシャーぼんぼりミニ サンフレックススポンジポリシャーぼんぼりミニサンフレックス(2件のレビュー)
708税込779
1本
当日出荷
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)50材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
サンダーバフたいこミニ サンフレックスサンダーバフたいこミニサンフレックス
708税込779
1本
6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。外径(Φmm)50材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸対辺(mm)6.35
ダクトインカッター イチネンTASCOダクトインカッターイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(WA)RELIEF(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
六角軸 回転ヤスリ イバラ目 炭素工具鋼 RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目 炭素工具鋼RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
用途荒削用 加工物の大まかな形作りに 電気ドリル、フレキシブルシャフト用許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼 RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼RELIEF
759税込835
1個
当日出荷
用途万能切削用 加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。 電気ドリル、フレキシブルシャフト用許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用EARTH MAN
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
フレキシブルWソケット 双龍 スターエムフレキシブルWソケット 双龍スターエム(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシサンフレックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)50全長(mm)170仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
フレキシブルシャフト SuperbitsフレキシブルシャフトSuperbits
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。 使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。 六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)14商品構成単品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら