サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
材質アルミナ砥材
質量(g)63
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
タイプソフト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)33
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
外径(Φmm)50
仕様セラミック砥粒配合
適合機種電動ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(6角軸)
寸法(mm)65×50×50
こんなお得な商品も!

軸付きホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)6.35
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材金属
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)28
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。
固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。
磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)ステンレス線 0.3mm
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)真鍮線 0.15mm
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工・樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
六角軸対辺(mm)6.35
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)硬鋼線
適合材金属
ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)ステンレス
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)真鍮
3点の便利セット
用途金属の錆、バリ落とし、塗装ハガシ、汚れ落とし、塗装前の下地処理、木材、変木、木の根の表面処理などに。
セット内容筒型ブラシ・ホイールブラシ・カップ型ブラシ
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
質量(g)【全体】218
入数3個
ブラシ径(Φmm)筒型ブラシ:約24、ホイールブラシ:約50、カップ型ブラシ:約40
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
材質(線材)メッキ鋼線
1パック(3点)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質電着ダイヤ
粒度#180
厚さ(mm)1
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
適合材石、ガラス、貝殻等
外径(mm)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角軸対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
軸長(mm)30
適合材各種金属
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに
軸径(Φmm)6.35
厚さ(mm)3
適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
こんなお得な商品も!

六角軸ホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
厚さ(mm)10
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)27
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
材質鋼線
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.35
六角軸対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)硬鋼線
軸長(mm)30
適合材各種金属
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
材質(線材)鋼線メッキ
関連キーワード
1
2
次へ