用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材各種金属
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材ステンレス
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
粒度#60
軸径(Φmm)6.35
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材超硬、ガラス、石材等
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材金属
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材ステンレス
用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材石材
関連キーワード