109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。 表面処理チタンコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 種別1枚刃 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。 表面処理ノンコーティング
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5枚刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。 耐熱性を上げ耐久力をアップしました。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤 仕上チタンコーティング 刃先刃先:5枚刃仕様
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング 切刃形状その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。 切刃形状その他
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 軸径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス鋼 仕様Φ8mm3枚刃 トラスコ品番859-2467 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー タイプ鉄工用 切刃形状その他
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90°の座ぐり、バリ取り、穴の拡大に使用出来る面取カッターセット。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 様々な作業に対応出来る様、使用頻度の高いサイズをセット。 6/9/12/16/19mmの5本組。
仕様●重量:138g●材質:ハイカーボン鋼(チタンコート) アズワン品番68-4100-18
1個
1,610 税込1,771
翌々日出荷

刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に 材質本体:高速度鋼 硬度HRC先端:63-65 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断 材質本体:JIS S45C 全長(mm)79 有効切削能力(mm)プラスチック:3 刃厚(mm)1.5 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)六角軸プロメン
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などに シャンク径(Φmm)6.35 切刃形状その他 シャンク形状六角
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)面取りカッターPRO鉄工
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能
用途下穴あけ+面取りに シャンク径(Φmm)6.35 材質HSS 適合材鉄工、アルミ、真鍮 関連資料(3.29MB)
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。 シャンク径(Φmm)6.35六角軸 適合材ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター3枚刃
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材木材・樹脂 面取り角度(°)90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに 材質ハイス鋼 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに トラスコ品番859-2461 材質ハイス鋼 全長(mm)75 段数5 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材) 軸径(Φmm)(六角)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 先端形状イバラ目 適合材木材 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。 ハイス鋼で高耐久です ノンコーティング 1枚刃
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ)
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)6.35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能
用途下穴あけ+面取りに シャンク径(Φmm)6.35 材質HSS 適合材鉄工、アルミ、真鍮
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)面取り下穴ドリル
アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。 適合機種電動ドリル 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)85 ドリル径(Φmm)2.8 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途鉄工薄板用 トラスコ品番859-2465 材質ハイス鋼 全長(mm)85 タイプスパイラル 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1本
5,700 税込6,270
翌日出荷

1本
8,400 税込9,240
翌日出荷