C6・E6ビットを10本収納可能
仕様ホルダーのみ
質量(g)5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
エスコ品番EA509-10
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
トラスコ品番818-8766
長さ(mm)300
質量(g)126
ソケット内容(ホールド数)8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。
ベルトに簡単に取り付けが可能です。
用途ビットの保管と紛失防止に
仕様六角対辺6.35mm用
材質PP
高さ(mm)17
奥行(mm)20
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビットがばらけず、保管に便利です。
用途ビット収納に。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。
セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
6.35mm六角軸のドライバービットやドリルビットが10本収納できます。
用途ドリルやビットの収納に。
幅(mm)93
質量(g)7.5
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。
用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。
色レッド
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。
鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。
錐先が足に刺さらず安全です。
ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー
全長(mm)130
適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリル
セット内容Black、Red、Blue 各2本入
色黒・青・赤
1セット(3色×2本)
¥5,888
税込¥6,477
翌日出荷
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付
全長(mm)100(携帯時)
質量(g)55
ビット取付方法押込スライド式
差込口6.35mm対応
黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番418-6141
全長(mm)100
質量(g)80
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能。手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。
トラスコ品番274-2840
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)40
差込角(mm)9.5
適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インパクトドライバー非対応マグネット付。
全長(mm)60
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。
ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。
対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312
商品構成単品
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
6.35mmの工具を保持するスプリング式ホルダー。
電動ドライバーや高所での作業、携帯に便利なビットホルダー。
ホルダー3個セットなので工具で使い分け出来ます。
仕様●重量:14g●材質:スチール
アズワン品番68-4103-74
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
用途六角軸作業専用。
トラスコ品番257-6464
材質スチール
全長(mm)100
全高(mm)70
適合寸法(mm)六角軸6.35
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー
適合ドリル:ハンマードリル用
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28mm六角軸ホルダー
仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)
アズワン品番67-5248-26
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
全長(mm)35
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
こんなお得な商品も!

ビットホルダー セット 5色
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯
トラスコ品番418-6150
質量(g)80
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能
付属品チゼル
質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)
チャック能力(mm)28mm六角軸
打撃エネルギーJoule(ジュール)64
アズワン品番65-0279-94
打撃数(bpm)0~1300
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
BSスカットホルダー用の六角軸です。ホルダーパットの6mm軸を専用六角軸に付け替えればインパクトドライバーで使用できます。
用途スカットホルダー用専用六角軸。
サイズ直径6.3mm×首下40mm×ネジ径1/4W
種類六角軸
適合工具インパクトドライバー
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業
セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm
材質(六角軸/ソケット)S2/CRV
形状六角
全長(mm)60
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
素材の異なる2つのペン先がついたツインタッチペン
しっかりタッチ(シリコーン製)とさらさらタッチ(布製)の2つのペン先で使い分けできます。
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
メタリックカラーの軸・お名前スペース付
材質アルミニウム、鋼、シリコーン、ポリエステル
質量(g)13
対応機種タブレット、スマートフォン
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12
先端径(Φmm)6
商品タイプ本体
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。
セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸
材質アルミナ・樹脂・金属
タイプ金属用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。
セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸
材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属
タイプ金属ツヤ出し用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
アクセサリーパーツを変えることでインパクトドライバーでもご使用できます。専用ホルダーに専用六角軸を取り付けると、インパクトドライバーでも使用可能です。
用途スカット自補修専用六角軸。
材質鉄
サイズ(mm)軸対辺6.3×首下40×ネジ径1/4
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。
セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸
材質アルミナ・樹脂・金属
タイプ木工用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途金属のサビ落とし、塗料はがし。
セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸
材質シリコンカーバイド・樹脂・金属
タイプサビ取り用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。
セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸
材質シリコンカーバイド・樹脂・金属
タイプタイル・レンガ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ