1,401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット12mm
差込角(sq.)9.5 二面幅(mm)12 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)55
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA683AG-12 先端形状六角
1個
635 税込699
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 仕様インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)12mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)12 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
1個
489 税込538
当日出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA573-12 先端形状六角
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

六角穴対辺12mmのザルボ、ソケットなどをまわす時に使用。
先端形状六角 形状L型 材質
1個
509 税込560
当日出荷


軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)12 高さ(mm)45 質量(g)90 軸長(mm)125 アズワン品番64-7871-37
1本
26,500 税込29,150
翌日出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 12 mm
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = Nutsetterサイズ = 12 mm
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)12 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-67 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12 全長(mm)300 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

用途一般木材用 材質普通鋼 全長(mm)330 有効長(mm)240 仕様電気ドリル対応 寸法(mm)36 シャンク六角シャンク シャンクサイズ(mm)10 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

用途一般木材用 材質普通鋼 全長(mm)330 有効長(mm)240 仕様電気ドリル対応 寸法(mm)33 シャンク六角シャンク シャンクサイズ(mm)10 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-512 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×12
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-312 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×12mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
295 税込325
翌日出荷


種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×12
1袋
705 税込776
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.8 頭部対辺(mm)8 入数1個 ねじサイズM5×12
1袋
430 税込473
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
365 税込402
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
320 税込352
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.7 頭部対辺(mm)7 入数1個 ねじサイズM4×12
1袋
365 税込402
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×12mm 穴の形状六角穴
1個
250 税込275
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×12 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
490 税込539
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM4×12 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
410 税込451
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×12mm 穴の形状六角穴
1個
230 税込253
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×12mm 穴の形状六角穴
1個
180 税込198
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,760 税込1,936
当日出荷