21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF) 質量(g)700 電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形) 周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224 電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下 雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下 利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25 定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波) 利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ 出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。 低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。 JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 CATVの上り伝送周波数帯域制限機能 帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
使用帯域CATV・CS・BS 周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS) 伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル) 入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV 標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz 出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz 雑音指数(dB)10dB以下 電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下 電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下 電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W 消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)約1.7
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz 利得(dB)FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM) 質量(g)660 電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電) 電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳) 消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形) 周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224 電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下 雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下 利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38 定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波) 利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz 利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07 電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所屋内用 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下 利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 伝送容量FM:10ch、UHF:9ch、BS・CS:50ch 標準利得(dB)FM:30以上、UHF:40以上、BS・CS:35以上/1000MHz,45以上/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:10以下、UHF:8以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWRFM・UHF:3以下、BS・CS:2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07 電圧(V)DC15 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224 利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25 定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S
エコ商品
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波 質量(kg)約1.7 消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA) 電源AC100V 50/60Hz 周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下 入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) 利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)] 定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110 利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変) 使用帯域CATV、BS、CS、UHF VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF 付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)84×90×47 電源(V)AC100、DC15 消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 標準利得(dB)40~46(UHF) 雑音指数(dB)1.5以下 入力範囲41~77dBμV 利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV)105(9波) 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域UHF 仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 付属品防水キャップ1個 形状六角 質量(kg)0.04 外形寸法(mm)12×48.6 動作利得(dB)14~18(UHF)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224 雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下 入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替 利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変) 表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波) 定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波) 使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S
エコ商品
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波 質量(kg)約1.6 消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA) 電源AC100V 50/60Hz 周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下 入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) 利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)] 定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110 利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変) 使用帯域CATV、BS、CS、UHF VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

FM補完放送対応。
仕様(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×3個 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68 消費電力AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下 電源コード(m)1 電源電圧(V)AC100/SC22~33(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710 電圧定在波比FM:2.0以下、UHF:2.5以下 出力レベル(標準)UHF:107[9波]dbμV 雑音指数(dB)UHF:4.5以下(最大利得時) 挿入損失(dB)FM:3以下 入力レベル【調整】UHF:-10・-10(切換) 利得(dB)UHF:40~44 適正入力レベル(dBμ)UHF:66~77 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10(連続可変)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下 利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

地デジ放送対応の屋外用低雑音前置ブースターです。電波の弱いエリアでアンテナ付近に設置することで効果があります。DC15V、AC30Vのどちらでも運用可能。 弱電界地域での共同受信システムでレベル不足を補う、低雑音前置ブースターです 。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。37db形屋外用です。AC30VまたはDC15Vのどちらの電源でも使用できます。470~710MHz帯対応です。
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷